サワフジ
欅(けやき) 靴ベラ 40
耐水性、耐久性が良い高級木材(欅)を贅沢に使用
用途
耐水性、耐久性が良い高級木材(欅)を贅沢に使用。欅は家具(タンス・机)、彫刻、柱など建物の根幹部分にも使われる木材なので、硬くて強靭です。牛革ひも付き。
材質
本体/天然木(欅) 紐/牛革
色
ダークブラウン
奥行(mm)
15
寸法(長さL×幅W)(mm)
400×400
内容量
1本
注意
※高温のところや火のそばで使用しないでください。
※天然木ですので色や形、サイズ等にばらるきがございます。
※木製靴べらですので撓らせたり上から踏むように使用すると破損する恐れがあります。
※本体に亀裂やささくれが生じた場合はご使用をお止めください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64533868
KB-40
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください