サワフジ
欅(けやき) 靴ベラ 53
(1件のレビュー)
耐水性、耐久性が良い高級木材(欅)を贅沢に使用
用途
耐水性、耐久性が良い高級木材(欅)を贅沢に使用。欅は家具(タンス・机)、彫刻、柱など建物の根幹部分にも使われる木材なので、硬くて強靭です。牛革ひも付き。
材質
本体/天然木(欅) 紐/牛革
色
ダークブラウン
奥行(mm)
15
寸法(長さL×幅W)(mm)
535×400
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64533877
KB-53
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください