RIDER 2.0 WHITE&RED DISC MID

RIDER 2.0 WHITE&RED DISC MID - PUMA SAFETY(プーマセーフティ)RIDER 2.0 WHITE&RED DISC MID - PUMA SAFETY(プーマセーフティ)RIDER 2.0 WHITE&RED DISC MID - PUMA SAFETY(プーマセーフティ)RIDER 2.0 WHITE&RED DISC MID - PUMA SAFETY(プーマセーフティ)RIDER 2.0 WHITE&RED DISC MID - PUMA SAFETY(プーマセーフティ)

カカトへの負担を軽減させ、長時間履いていても疲れにくい。グラスファイバーで強化した新開発の合成樹脂先芯。一般的なスチール芯より軽く、耐磁性と断熱性兼ね揃えている。脱ぎ履きしやすいDISCタイプ
JSAA A種・衝撃吸収

用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業形状ハイカットホワイト規格JSAA A種材質(アッパー)人工皮革(マイクロファイバー)材質(ソール)合成底機能耐磁性、断熱性、衝撃吸収材質(先芯)グラスファイバー強化合成樹脂甲被タイプダイヤル式内容量1足
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6452833863.359.025
オープン
14,500
15,950(税込)
4日以内出荷
6452834763.359.025.5
オープン
14,500
15,950(税込)
当日出荷
メーカー直送
6452835663.359.026
オープン
14,500
15,950(税込)
当日出荷
メーカー直送
6452836563.359.026.5
オープン
14,500
15,950(税込)
当日出荷
6452837463.359.027
オープン
14,500
15,950(税込)
当日出荷
メーカー直送
6452839063.359.028
オープン
14,500
15,950(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする