曜日別特売

USB Type-A to Type-c ケーブル

USB Type-A to Type-c ケーブル - ベストアンサー

・0.3m/30cmと短くコンパクトなType-cケーブル
モバイルバッテリーやスマートフォンを充電するのに「長いのは不要!」という方に最適なケーブル。自宅、オフィス、車…様々な場所に簡単に保管でき、持ち運びもやすくて巻き取りなし。各種類のUSB充電接続口、多接続口充電器に対応しており、自宅、カフェ、車内、バイク及び旅行中の充電時に活躍いたします。
・幅広い対応機種
・急速充電&480Mbpsデータ転送
Quick Charge3.0に対応しており最大出力電流は3Aのため短時間でもより多くの充電が可能です。また、USB 2.0により最大480Mbpsのデータ転送速度をサポートし、高速データ通信が可能です。
・驚きの高耐久性
ケーブルは二重に編み込まれた高耐久のナイロン素材を採用しており、50Nの引っ張り強度試験と20000回以上の折り曲げテストでも断線しないとっても丈夫なケーブルです。
・安全性&高級感
安全性に優れており、56kΩレジスタの実装によりショート、過充電、過熱などからデバイスを保護します。ケーブルの接合部はアルミニウム合金製で外観に高級感がみられるのもおススメポイントです。

用途
Xperia 10 XZ Premium XZ1 XZ2 XZ3 XZ2 Premium XZ1 Compact/ Xperia XA1 XA2 Ultra
Galaxy S22 S21 S20 /S10 /S10+ /S10e /S8 /S9 /S8+ /S9+ /Note 8 /Note 9 /Note 10 /Note 10+/Note 20
*Galaxy A7 /A8 /A8s /A8+/A9/A9S/A20 /A20e /A20s /A21 /A21s /A30 /A32 /A41/A51/M20 /M21 /M30 /M31
*Moto G6/G7/G8/G7 Power/G8 Power/G7 Play/G6 Plus/G Pro/G Power 2021/Moto Z/E32/E32S/Z Play/Z2 Play /Z3/Z3 Play
*XiaoMi Mi A1 /Mi Mix 2 /Mi Mix 2s /Mi Max 3/Mi 6/Mi 5/Mi 5s/Mi 5s Plus/Mi 8 Lite/Mi 8 SE
*XiaoMi Redmi Note8 /Note8 Pro /Note9 /Note10 Lite/Redmi 9/9T
*HuaWei P10/P20/P20 Pro, Mate 9/9 Pro/10/10 Pro/20/20 Pro, Nova 2/3/4
*LG G5 G6 G7 One G7 Fit G8 ThinQ V30+ V30 V20 V35 ThinQ Stylo4
*OnePlus 2/3/3T/5/5T/6/6T/7/7 Pro
*Honor 8/8 Pro/9/10/View 10/V20
*Galaxy Tab A 10.5/Tab S3 9.7/Tab S4 10.5
*GoPro Hero 5/6/7 IQOS 3/3 Multi Sony wh-1000xm3/HuaweiMateBook/Switch
*iPhone iPhone15/iPhone15Pro/iPhone15Pro MAX/iPhone15Plus
仕様●ケーブルの形状:USB Type-A、USB Type-C●充電規格:Quick Charge 3.0対応材質アルミニウム合金+高耐久ナイロン質量(g)約30長さ(m)約0.3対応機種USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器(?タブレット, ノートパソコン, スマートフォンなど)最大出力5V/3A保証期間6か月保護機能ショート、過充電、発熱防止データ転送USB 2.0基準 (480Mbpsのデータ転送が可能)ケーブル種類ストレート映像出力非対応適合用途データ転送/充電内容量1個
注意
※水没、改造、破損、落下、摩耗などによる故障は保証対象外となります。
※急速充電はQCシリーズに対応した接続機器にのみ対応しております。
※充電速度は出力側(ACアダプタ&PCのUSBポート等)及び入力側(スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー等)の組み合わせにより変化いたします。機器によっては急速充電できない場合がございます。
※すべての環境、機器での動作を保証するものではありません。
※OSのバージョンアップ、機器の仕様変更等により正常に動作しない場合があります。
※本製品は品質向上のため予告なくデザイン・仕様などを変更する場合がございます。
※紹介画像はイメージです。ディスプレイの環境によって、画像の色が実物と異なる場合がございます。
※本製品の利用によるデータの損失・破損等に関してメーカーでは責任を負いかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64528268sma-024-cbl
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする