曜日別特売

高温プローブ(500mmタイプ)

高温プローブ(500mmタイプ) - カノマックス(KANOMAX)

プローブ長さは従来品の半分なので、幅広いアプリケーションにご利用いただけます。
プローブの取り回しが容易なため、破損のリスクは大幅に低減します。
プローブの互換性を有していますので、用途に合わせてご選択いただけます。

用途ボイラーやエンジンなどの給排気風量測定、液晶パネル・太陽光発電パネルなど高機能フィルム生産工程の風速・温度測定、鉄鋼など高温条件下の生産工程環境管理、焼成炉内の空気環境管理(工業用製品,食品,セラミックスなど)仕様●ケーブルの耐熱:テフロン線(プローブ側) : 200℃、ビニール線(接続ケーブル側): 80℃●延長ケーブル:ビニール線 10 m●温度補償精度(風速):±0.75 m/s(V0~4.99 m/s)、±1.0 m/s(5.00~9.99 m/s)、±2.5 m/s(10.0~24.9 m/s)、±5.0 m/s(25.0~50.0 m/s)付属品キャリングケース、延長ケーブル、ROMカード質量(g)プローブ: 約200測定精度風速:±0.15 m/s(V0~4.99 m/s)、±0.3 m/s(5.00~9.99 m/s)、±0.75 m/s(10.0~24.9 m/s)、±1.5 m/s(25.0~50.0 m/s)、風温:±(指示値の1%+1℃)表示分解能風速:0.01 m/s(V0~4.99 m/s・5.00~9.99 m/s)、0.1 m/s(10.0~24.9 m/s・25.0~50.0 m/s)、風温:0.2 ℃(0~99.9℃)、1℃(100~199℃・200~500℃)測定対象風速・風温(0~500℃、清浄な空気流) ※風速の温度補償範囲は0~400℃です。寸法(Φ×mm)プローブ: 14×500応答性風速:約4秒(90%応答 風速5 m/s時)、風温:約5秒(90%応答 風速5 m/s時)内容量1本
注意
※V0は測定環境の温度によって変わります。V0=0.2 m/s(0~99℃)、V0=0.4 m/s(100~199℃)、V0=0.7 m/s(200~299℃)、V0=1.0 m/s(300~400℃)
※高温用延長棒 6162-04 を取り付けることはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
645352590205
280,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする