ケイワーク
MS-01 ニットINJスニーカー
軽くて柔らかいストレスを感じさせない芯なしスニーカーです。
材質(アッパー)
ポリエステル
材質(ソール)
PVC
甲被タイプ
ひもタイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64535584
MS01-WH-255
ホワイト
25.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
64535600
MS01-WH-260
ホワイト
26
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
64535609
MS01-WH-265
ホワイト
26.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
64535618
MS01-WH-270
ホワイト
27
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
64535627
MS01-WH-280
ホワイト
28
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
64535636
MS01-BK-255
ブラック
25.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
64535645
MS01-BK-260
ブラック
26
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
64535654
MS01-BK-265
ブラック
26.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
64535670
MS01-BK-270
ブラック
27
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
64535679
MS01-BK-280
ブラック
28
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください