まつうら工業
法面用親綱ロープ専用保護カバー
法面用親綱ロープ専用の保護カバーです。強靭で耐水性に優れ、軽量で汚れにくいエステル原着糸を使用しています。ロープ使用時の固定部の摩擦や損傷の低減、角当て緩衝材としてもご使用になれます。
用途
法面作業時の親綱の固定部・角当て部分のロープ表面の保護に。
材質
ポリエステル
長さ(mm)
1100
幅(mm)
110
厚さ(mm)
1.7
色
オレンジ
寸法(幅W×長さL)(mm)
110×1000
内容量
1個
注意
※ロープをカバーするときは、本体両端の面ファスナーでしっかり固定してください。面ファスナー側を外側にしてご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64535776
SIGNAL ROPE PROTECTION COVER
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください