法面用シグナルロープ(親綱)

法面用シグナルロープ(親綱) - まつうら工業法面用シグナルロープ(親綱) - まつうら工業法面用シグナルロープ(親綱) - まつうら工業法面用シグナルロープ(親綱) - まつうら工業法面用シグナルロープ(親綱) - まつうら工業法面用シグナルロープ(親綱) - まつうら工業法面用シグナルロープ(親綱) - まつうら工業法面用シグナルロープ(親綱) - まつうら工業

ポリエステル繊維を使用した、柔軟で耐候性に優れた法面専用親綱です。法面作業に威力を発揮します。作業時のロープの損傷が分かるシグナル構造により、日々の点検の目安になります。中芯の赤色部分が見えてきたら交換のサインです。使用開始日が記入可能な簡易札付です。

用途各種法面作業の親綱として仕様打ち方:3打ち材質ポリエステルスパン、(中芯赤色部分:ポリプロピレン)白(青線2本入)、中芯:赤タイプ丸巻太さ(Φmm)18切断荷重(kN)39.7【4050kgf】内容量1巻
注意
※使用時にロープ本体中芯の赤色部分が見えてきたら交換の目安です。早めの交換をお願いします。
※古くなったり、キズが付いたりよじれ(キンク)がある場合は使用を避けてください。
※使用荷重目安は、切断荷重の1/5~1/10を推奨しています。(使用環境や年数により変化します)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
寸法(Φmm×m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64535749SIGNAL ROPE FOR SLOPE 18X50m5018×50
オープン
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
64535758SIGNAL ROPE FOR SLOPE 18X100m10018×100
オープン
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
64535767SIGNAL ROPE FOR SLOPE 18X200m20018×200
オープン
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする