曜日別特売

冷感不織布マスク「極冷」 50枚入り

冷感不織布マスク「極冷」 50枚入り - ヒロコーポレーション冷感不織布マスク「極冷」 50枚入り - ヒロコーポレーション冷感不織布マスク「極冷」 50枚入り - ヒロコーポレーション冷感不織布マスク「極冷」 50枚入り - ヒロコーポレーション冷感不織布マスク「極冷」 50枚入り - ヒロコーポレーション冷感不織布マスク「極冷」 50枚入り - ヒロコーポレーション
(2件のレビュー)

接触冷温感で最大熱吸収得度が0.410の冷感不織布マスクです。安心の不織布製製品となっております。不織布マスクの性能においては「ろ過率」が重要で、飛沫感染を抑えるために「VFE」が高い製品が重宝されますが、本製品のVFEは99%を記録しています。また、微粒子ろ過効率とバクテリア(細菌)ろ過効率も99%を記録しており、非常に安全性の高い製品となっております。

用途屋外での作業やスポーツ、夏場の通勤や通学での感染症対策に。室内でも涼しく過ごしたい時に。仕様●ウイルスろ過率(%):99●バクテリア(細菌)ろ過効率(%):99●微粒子ろ過効率(%):99●最大熱吸収得度:0.41●第三者テスト機関:一般財団法人カケンテストセンター形状プリーツ寸法(mm)約175×95入数(枚)50内容量1箱(50枚)
注意
※マスクは感染(侵入)を完全に防げるものではありません。本商品は医療マスクではございません。冷たさの感じ方は個人差があります。この商品は「新型コロナウイルスに効果がある」という表示は行っておりません。全ての菌・ウイルスに検証を行ったわけではございません。ご注文後のキャンセルは受け付けておりませんので、 ご理解の程お願い致します。ご注文前に商品詳細等ご確認をお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64535810Qmax0.410
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64535810
2024-06-27
用途: 清掃やカート移動作業時に着用しています。
サービス業

着用時のひんやり感が、同社のCOOL MASKより強く、呼吸するときの息の出入も蒸し厚さがすくない感じです。qmax値が0.410 とありますが、COOL MASK は 0.332 と表示されています。でも違がわかりますので作業時はこちらを着用しています。

2024-08-26
用途: 食品工場の機械メンテナンス時使用

接触冷感の不織布マスクを初めて買いましたが、最初の一瞬だけヒヤリと感じるのみで、通気がイマイチ、普通のマスクより暑いと感じ、口の周りが汗だらけになりました。
これなら、薄手のマスクの方が良かったです。
多分、使用する環境の影響に左右されます。
いい点が、1つ。普通サイズなんですが、大きく感じます。
顔が大きいので、ヒヤリ感と通気を少し我慢すれば、大きいマスクなんで、助かってます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする