曜日別特売

中温プローブ

中温プローブ - カノマックス(KANOMAX)
仕様●ケーブルの耐熱:テフロン線(プローブ側) : 200℃、ビニール線(接続ケーブル側): 80℃●温度補償精度(風速):±0.5 m/s(V0~4.99 m/s)、±0.6 m/s(5.00~9.99 m/s)、±1.5 m/s(10.0~24.9 m/s)、±3.0 m/s(25.0~50.0 m/s)付属品プローブボード×1枚、プローブ収納ケース×1個、接続ケーブル(ビニール線5 m)×1本測定範囲風速:V0~50.0 m/s(V0=0.2 m/s: 0~99℃、V0=0.4 m/s:100~200℃)質量(g)約200測定精度風速:±0.15 m/s(V0~4.99 m/s)、±0.3 m/s(5.00~9.99 m/s)、±0.75 m/s(10.0~24.9 m/s)、±1.5 m/s(25.0~50.0 m/s)、風温:±(指示値の1%+1℃)表示分解能風速:0.01 m/s(V0~4.99 m/s・5.00~9.99 m/s)、0.1 m/s(10.0~24.9 m/s・25.0~50.0 m/s)、風温:0.2 ℃(0~99.9℃)、1℃(100~199℃)ケーブルテフロン被覆線1.5 m+ビニール線5 m応答性風速:約4秒(90%応答 風速5 m/s時)、風温:約5秒(90%応答 風速5 m/s時)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
645355750203
120,000
108,800
119,680(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする