アネモマスターベーン(風速・温度_プローブ7cm/成績書付)

アネモマスターベーン(風速・温度_プローブ7cm/成績書付) - カノマックス(KANOMAX)

小さい吹き出し口からの風速・風量測定も、広い羽で風を捉えて平均化します。
温度補償が必要ないので、温度変化の激しい場所でも安定した測定ができます。
ガス成分が不明な気体でも、ガス補正の必要がなく、簡単に測定ができます。

用途小さな吹出口からの風量測定、温度の安定しない場所での測定、ガス成分が不明な環境での測定仕様ベーンサイズ:Φ70 mm付属品プローブ/プローブ接続ケーブル(1.5 m)/延長棒/キャリングケース/取扱説明書測定範囲風速:0.2~20.0 m/s質量(g)175(電池を含まない)電源単3形電池×3本測定項目風速・風温測定精度風速:±指示値の3% or 0.1 m/sの大きい方、風温:±1.0℃表示分解能風速:0.01 m/s、風温:0.1℃温度測定範囲(℃)-20~100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×34×160内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
645354966824
143,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする