光散乱式デジタル粉じん計

光散乱式デジタル粉じん計 - カノマックス(KANOMAX)

粉じん計MODEL3444は、アスベストが飛散する現場での粉じん測定に求められるポンプ式の吸引源を採用しつつ、従来の機種と同等のサイズ、重量を維持しており、可搬性に優れております。
また、キャリブレーション手順の表示や、圧倒的に短いキャリブレーション時間など、使いやすさを追求しました。
見やすいカラーグラフィック液晶ディスプレイ搭載で、日本語/英語表示に対応しております。
小型・軽量にも関わらず、定流量ポンプを内蔵

用途労働安全衛生法および作業環境測定法に基づく浮遊粉じんの測定、空気清浄器の性能評価、工場内の環境評価、住宅用通気フィルタの性能評価デモンストレーション、工事現場向け環境モニタリングシステム、工作機械の研磨ブース内の粉じん濃度と風速の測定仕様●K値(質量濃度換算係数):操作パネルで設定可能(設定範囲 0.1~9.9 0.1ステップ)●データ保存:保存データ点数 100,000点、保存データ読み出し、表示●通信:USBポート(保存データの読み出し、パラメータ設定、リモート設定)測定範囲0.001~10.000 mg/m3 (1 CPM = 0.001 mg/m3 標準粒子にて)質量(g)約1.3(単三形乾電池6本を含む)電源単三形乾電池(6本)、ACアダプター(入力100-240V)(オプション品)外形寸法162 mm × 60 mm × 109 mm(突起部除く)表示カラーLCD測定精度± (指示値の10% + 1)カウント測定方法光散乱式検出器フォトダイオード光源半導体レーザーダイオード測定モード標準モード(6、10、30秒、1、2、3、5、10分)、フリーモード(1秒~59秒または1~99分の間で設定)、マニュアルモード(測定の開始・終了を手動で行う)、TWAモード(測定時間、アラームを設定し測定が可能)、カリキュレーションモード(測定開始時刻、測定時間、測定回数を設定し、繰り返し測定が可能。測定データは本体内メモリに保存)、ユーザー校正(バックグラウンド、感度調整)、クリーニング直線性指示値の±5%保存環境温度0~45℃、湿度95%RH 以下(結露無きこと)使用環境条件温度5~40℃、湿度95%RH 以下(結露無きこと)出力端子アナログ出力(出力レンジを設定で切替)(0~10,000CPM 0~1V、0~1,000CPM 0~1V、1,000~10,000CPM 0.1~1V(AUTO))、パスル出力(フォトカプラ出力)、アラーム出力(フォトカプラ出力)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
645355483444
328,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

気象計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする