曜日別特売

キャプチャーフード 6710(成績証明書付/英文のみ※宛名記載不可)

キャプチャーフード 6710(成績証明書付/英文のみ※宛名記載不可) - カノマックス(KANOMAX)

フルカラー液晶で見やすく使いやすいシンプルデザイン。面倒な計算いらず。スタートボタンを押すとすぐに風量が表示されます。(温度・湿度も同時表示)
空調口が見える透明フードで、位置合わせもラクラク。標準のフード部に透明素材を使用し、空調口との位置合わせが簡単です。フードは折りたたみが可能で、収納場所を取りません。
標準で610×610 mmのフードを付属しています。その他、サイズの異なる5種類のフードをご用意しております。(別売品)

用途空調機器の点検・調整に、空調清掃の効果検証に、エアコン洗浄後の風量チェック仕様●ケーブル、ACアダプター、オプションフードケース:●データ記録機能:最大3,000データ(本体メモリー)付属品610×610 mm標準フード×1個、USBケーブル×1本、計測ソフトウェア×1個、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個寸法(mm)フード口:610×610測定範囲風量:85~4,250 m3 /h、風温:0~60 ℃、湿度:10~90%RH電源単3型乾電池×4本、ACアダプター(ACアダプターは別売品)外形寸法610(W)×975(H)×610(D) mm ※標準フード組み立て時本体質量(kg)約3.5(表示機含む)測定精度風量:指示値の ±3%+8m3 /h、風温:±0.5 ℃、湿度:±3%RH寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)表示器:188×88×41表示分解能風量:1 m3 /h、風温:0.1 ℃、湿度:0.1%RH通信機能デジタル:USB内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
645355306710G
368,000
339,800
373,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする