曜日別特売

リニア出力型アネモマスター風速計(電源AC100V/成績書付)

リニア出力型アネモマスター風速計(電源AC100V/成績書付) - カノマックス(KANOMAX)

Model 6141は、高応答性を有し、複雑な風速変化にも追随し、精密な風速・風温測定が行えます。直線性の良いアナログ出力が得られるため、データ記録や制御への利用が可能です。
FAST-SLOWの2つの応答特性を切り換え可能です。
アナログメーターにより、風速変動を視覚的にとらえることができます。
0.05~1m/s、0.05~10m/s、0.05~50m/sの3レンジそれぞれで±2%FSという高い精度を維持しています。また、風速測定の応答性が1秒以下と速く、複雑に変化する風速を忠実にとらえます。
標準でアナログ出力を得ることができ、モニタリングに最適です。

用途各種研究・実験設備の基準風速確認、風洞設備の基準値、住宅用火災警報器の感度試験質量(kg)3.5測定範囲風速:0.05~50.0m/s (3レンジ)、風温:-20~100℃ (4レンジ)電源AC100V外形寸法226(W)×150(H)×300(D)mmアナログ出力0~1V (リニア出力)内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
645355056141AC
389,000
359,800
395,780(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする