曜日別特売

アラミドパワー腕カバー(耐炎繊維)

アラミドパワー腕カバー(耐炎繊維) - 吉野アラミドパワー腕カバー(耐炎繊維) - 吉野

アラミド繊維と耐炎繊維のダブルパワー。
アラミドのバージン繊維と耐炎繊維を撚った糸で編むことで耐炎性をUP。
アラミドパワー手袋と組み合わせると、指先から肘までカバーできます。
洗濯可能です。
日本製です。

厚さ(mm)約1.8質量(g)116寸法(cm)腕周り:24全長(cm)35素材アラミド繊維・耐炎繊維特性防炎内容量1セット(25双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64538664YS-U3
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする