曜日別特売

高蓄熱デジタル温調はんだこて

高蓄熱デジタル温調はんだこて - goot(太洋電機産業)高蓄熱デジタル温調はんだこて - goot(太洋電機産業)高蓄熱デジタル温調はんだこて - goot(太洋電機産業)高蓄熱デジタル温調はんだこて - goot(太洋電機産業)高蓄熱デジタル温調はんだこて - goot(太洋電機産業)高蓄熱デジタル温調はんだこて - goot(太洋電機産業)高蓄熱デジタル温調はんだこて - goot(太洋電機産業)高蓄熱デジタル温調はんだこて - goot(太洋電機産業)
(1件のレビュー)

モーター・トランス・ハーネス加工(オーディオや車載)・トライアック・ステンドグラスなどのはんだ付け作業に適した高蓄熱タイプです。
従来機種(PX-280)と比較してこて先の蓄熱量や接触面積を広げたことで作業性の向上が見込めます。
ステーションの機能をはんだこてに搭載。
軽量、コンパクト設計で、熱回復力を追求した高性能鉛フリーはんだこてです。
スリープ機能・シャットダウン機能により、こて先の空焼きによる劣化やコンセントの抜き忘れによるトラブルを防止します。
デジタル表示で設定温度を一目で確認できます。
アップキー/ダウンキーで200℃~500℃まで1℃単位の温度設定が可能です。

用途熱量を必要とするはんだ付け作業に。付属品こて先(PX-48RT-5C)全長(mm)229質量(g)85電源(V)AC100消費電力(W)80ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500V DC)リップル温度(℃)無負荷時±5℃温度設定範囲(℃)200-500RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64536747PX-480659-82871.5
8,850
7,498
8,248(税込)
当日出荷
64536756PX-480E659-82831.5(3芯コード・アースピンプラグ付)
9,950
8,398
9,238(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64536747
2024-05-24
用途: お手頃価格。
サービス業

温調式の小手が欲しかったけど、頻繁にハンダ付けをやらないので、ステーション型の様に使用時も使用後もかさばらずに済む。
セラミックヒーターなので温度上昇も速い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする