曜日別特売

市場 フタ付 みそ汁 カップ 10個 ホワイト 270ml

市場 フタ付 みそ汁 カップ 10個 ホワイト 270ml - ストリックスデザイン

蓋つきの使い捨て容器。お味噌汁のイラスト入り。温かい料理でも手に温度が伝わりにくく、持ち運びに便利。

用途ホームパーティーやアウトドアに最適(行楽・レジャー向け)材質ポリプロピレン容量(mL)270寸法(cm)約口径9.5×底径7×高さ7内容量1パック(10個)
注意
※本来の用途以外でのご使用はおやめください。耐熱温度:本体70℃・フタ100℃
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64537088DR-413
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする