汁漏れしにくい フルーツカップ 170ml 5個入

汁漏れしにくい フルーツカップ 170ml 5個入 - ストリックスデザイン汁漏れしにくい フルーツカップ 170ml 5個入 - ストリックスデザイン汁漏れしにくい フルーツカップ 170ml 5個入 - ストリックスデザイン汁漏れしにくい フルーツカップ 170ml 5個入 - ストリックスデザイン

汁漏れしにくいフルーツカップです。フタ付きで中身が見えるクリアカラー。

用途お弁当や行楽・レジャーに!便利な使い捨て容器。材質PET容量(mL)約170直径(Φmm)105高さ(mm)52内容量1パック(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64537106MB-134
オープン
279
307(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする