植物由来原料曲がるストロー袋入 80本入
植物由来原料を配合したプラスチックストローです。サトウキビを原料としたバイオマスプラスチックを約10%配合しています。大きめなグラスに合う直径6mmで長さ21cmです。フレキシブルタイプなので飲みやすい角度に曲げられます。一本ずつ個包装なので保管に便利で衛生的です。
材質ポリプロピレン、バイオポリエチレン
長さ(mm)210
直径(Φmm)6
包装形態個包装
入数(個)80
商品タイプフレックスストロー
内容量1パック(80本)
植物由来原料を配合したプラスチックストローです。サトウキビを原料としたバイオマスプラスチックを約10%配合しています。大きめなグラスに合う直径6mmで長さ21cmです。フレキシブルタイプなので飲みやすい角度に曲げられます。一本ずつ個包装なので保管に便利で衛生的です。