植物由来原料配合曲がるミニストロー 紙袋入 80本入

植物由来原料配合曲がるミニストロー 紙袋入 80本入 - ストリックスデザイン植物由来原料配合曲がるミニストロー 紙袋入 80本入 - ストリックスデザイン植物由来原料配合曲がるミニストロー 紙袋入 80本入 - ストリックスデザイン植物由来原料配合曲がるミニストロー 紙袋入 80本入 - ストリックスデザイン

植物由来原料を配合したプラスチックストローです。サトウキビを原料としたバイオマスプラスチックを約10%配合しています。大きめなグラスに合う直径6mmで長さ21cmです。フレキシブルタイプなので飲みやすい角度に曲げられます。一本ずつ個包装なので保管に便利で衛生的です。個包装袋は環境に配慮した紙を使用しています。

材質ポリプロピレン、バイオポリエチレン長さ(mm)210直径(Φmm)6包装形態個包装入数(個)80商品タイプフレックスストロー内容量1パック(80本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64537535SD-922
オープン
259
285(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする