ポケッチュストロー グリーン

ポケッチュストロー グリーン - ストリックスデザインポケッチュストロー グリーン - ストリックスデザイン

ペットボトルに装着し、ワンタッチでペットボトル飲料を飲むことができる飲み口(取り換え用ストロー付属)。小さいペットボトルに装着する時は、ストローを切ってご使用ください。片手で開閉できるので、蓋を開ける煩わしさがありません。ストローは使い捨てなので衛生的です。飲み口のシリコン部分は短いため、洗いやすい構造となっています。

用途入院時やスポーツ時、お子様からお年寄りまで使いやすい設計です。材質フタ=ABS樹脂、吸い口ストロー=シリコーンゴム、本体・ストロー・調節ジョイント=ポリプロピレン、パッキン=ポリエチレン、バネ・ピン=ステンレス寸法(cm)【キャップ】約直径3.5×高さ3 【取替ストロー】約直径0.6×長さ21内容量1個
注意
※ストローは直径6mmの市販のものをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64538366SD-035
オープン
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする