透明袋入りのびて曲がるストロー 40本入

透明袋入りのびて曲がるストロー 40本入 - ストリックスデザイン透明袋入りのびて曲がるストロー 40本入 - ストリックスデザイン透明袋入りのびて曲がるストロー 40本入 - ストリックスデザイン透明袋入りのびて曲がるストロー 40本入 - ストリックスデザイン

曲がるタイプのストローです。ストローが伸びるので、1Lの紙パックにも対応できます。透明OPPポリ袋入りなので、水にぬれても破れず清潔に使用できます。切り口がついていて取り出しが簡単。500mlペットボトルにもご利用いただけます。

用途パーティ、誕生日会、イベントなど使い捨てできるので、後片付けが簡単個包装なので、使いたい数だけ使用でき清潔にお使いいただけます。業務用の飲食店向けにもお使いいただけます。材質本体:ポリプロピレン、袋:OPPフィルム長さ(mm)250直径(Φmm)6包装形態OPP個包装入数(個)40商品タイプフレックスストロー内容量1パック(40本)
注意
※ご使用上の注意本来の用途以外でのご使用はおやめください。火のそばに置かないでください。熱い飲み物には使用しないでください。電子レンジ、オーブン、食器乾燥機、食器洗い乾燥機には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64537675MA-243
オープン
239
263(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする