植物由来原料配合曲がるミニストロー 80本入

植物由来原料配合曲がるミニストロー 80本入 - ストリックスデザイン植物由来原料配合曲がるミニストロー 80本入 - ストリックスデザイン植物由来原料配合曲がるミニストロー 80本入 - ストリックスデザイン植物由来原料配合曲がるミニストロー 80本入 - ストリックスデザイン植物由来原料配合曲がるミニストロー 80本入 - ストリックスデザイン植物由来原料配合曲がるミニストロー 80本入 - ストリックスデザイン植物由来原料配合曲がるミニストロー 80本入 - ストリックスデザイン植物由来原料配合曲がるミニストロー 80本入 - ストリックスデザイン

植物由来原料を配合したプラスチックストローです。サトウキビを原料としたバイオマスプラスチックを約10%配合しています。ミントグリーン、レモンイエローの2色カラーです。直径0.4cm、長さ16cm細口タイプで小さなお子様の使用に便利な飲み口が曲がるストローです。差し込みやすいように先端は斜めにカットしてあります。

材質ポリプロピレン、バイオポリエチレン長さ(mm)160直径(Φmm)4入数(個)80商品タイプフレックスストロー内容量1パック(80本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64537544SD-916
オープン
129
142(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする