曜日別特売

鮮度保持ポリ袋 M 60枚入

鮮度保持ポリ袋 M  60枚入 - ストリックスデザイン鮮度保持ポリ袋 M  60枚入 - ストリックスデザイン鮮度保持ポリ袋 M  60枚入 - ストリックスデザイン

野菜・果物の鮮度を保つポリ袋。・袋に入れて保存するだけで、新鮮さが一目瞭然。保存可能期間が長くなります。”ASK"によるエチレンガス減少効果と抗菌効果により、袋内の野菜や果物の鮮度を保ちます。

用途さまざまな野菜・果物に、幅広くお使いいただけます。使用方法 1.野菜・果物をそのまま”鮮度保持ポリ袋"にお入れください。2.袋内部の空気をなるべく抜き、上部を縛るか、止め具等で開口部を閉じてください。3.各青果物に適した温度・保存方法でご使用ください。サイズと容量の目安 Mサイズの目安・・・トマトが4個入れて、口をしばることができるサイズです。 Lサイズの目安・・・レタス1個を入れて、口をしばることができるサイズです。材質ポリエチレン厚さ(μm)0.9寸法(横×縦)(mm)250(190+60)×380内容量1個(60枚)
注意
※可燃物ですので火や高熱のそばに置かないでください。野菜・果物に鮮度保持効果を発揮します。肉・魚に用いた場合の効果はありません。 実際のご使用条件・または野菜・果物の状態により、効果に差があります。本品は電子レンジやオーブンでの使用はできません。鮮度保持効果に差があるため、葉菜類・果実類・根茎菜類を同じ袋に入れないでください。袋内部の空気をなるべく抜き、上部を縛るか、止め具等で開口部を閉じてください。小さなお子様の手の届かないところに置いてください。水分を含んだ食品(例:漬け物、しらたきなど)を入れないでください。袋内の圧力で袋に穴があくことがあります。液体は入れないでください。突起のあるものは、袋が破れる原因になりますので、入れないでください。使い捨ての製品なので、繰り返し使用しないでください。匂い移りの原因となりますので、匂いの強い野菜・果物を同じ袋に入れないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64537937SA-096
オープン
399
439(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする