においカットキッチンポリ袋 60枚入

においカットキッチンポリ袋 60枚入 - ストリックスデザインにおいカットキッチンポリ袋 60枚入 - ストリックスデザインにおいカットキッチンポリ袋 60枚入 - ストリックスデザインにおいカットキッチンポリ袋 60枚入 - ストリックスデザインにおいカットキッチンポリ袋 60枚入 - ストリックスデザインにおいカットキッチンポリ袋 60枚入 - ストリックスデザインにおいカットキッチンポリ袋 60枚入 - ストリックスデザイン

消臭剤を添加した食品保存にも使える消臭袋です。化学反応を利用し、生ゴミやオムツ、ペットのふんなど、気になるにおいを消臭します。本体には、植物由来のバイオマスプラスチックを約10%配合した、環境に配慮した商品です。

用途冷蔵庫、冷凍庫内の食材の小分け・食品保存から、生ゴミの消臭処理まで使用できる、半透明のキッチンパックです。仕様バイオマスプラスチック配合材質ポリエチレン厚さ(μm)0.9寸法(横×縦)(mm)250(190+60)×380内容量1個(60枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64538174SA-141
オープン
549
604(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする