ストリックスデザイン
ペーパータオルホルダー 小判
ペーパータオル(最大枚数200枚)を入れてフタを被せるだけ、アクリル製ペーパータオル専用卓上ホルダー。底部4か所に滑り止めが付いてます。
用途
洗面台やリビングなどでお使いできます。
材質
アクリル樹脂
色
クリア
寸法(cm)
24.8×10.8×7.3
設置方式
置き型
収納枚数(枚)
最大約200
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※直射日光のあたる場所には置かないでください。不安定な場所を避け、平らな場所に設置してください。ケガや破損の原因となりますので、落としたり、ぶつけたりせず丁寧にお取り扱いください。火の近くや高温になる所では、絶対に使用しないでください。変形・火災の原因となる可能性があります。組み立て商品では無いので、分解や改造はしないでください、製品の破損またはケガをする恐れがあります。ペーパーのサイズによっては、対応できない物があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64536869
HS-927
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください