取っ手付きポリ袋 S 70枚入

取っ手付きポリ袋 S 70枚入 - ストリックスデザイン取っ手付きポリ袋 S 70枚入 - ストリックスデザイン取っ手付きポリ袋 S 70枚入 - ストリックスデザイン取っ手付きポリ袋 S 70枚入 - ストリックスデザイン取っ手付きポリ袋 S 70枚入 - ストリックスデザイン取っ手付きポリ袋 S 70枚入 - ストリックスデザイン取っ手付きポリ袋 S 70枚入 - ストリックスデザイン

ストリックスデザインの「開きやすい とって付きポリ袋 Sサイズ 乳白」8L 70枚入。レジ袋の開けにくさに困っている方に向けて…不満を改善。500mLのペットボトルが、5~6本入るサイズです。左右のマチ部分に段差があるので、横に引っ張るだけでパッと開きます。エンボス加工ですべりにくく、開きやすいポリ袋です。パッケージ下部に取り出し口がついています。吊り下げ用の穴付きなので、保管にも便利です。

用途お部屋のごみ箱に、社内のゴミ入れに、もちろん買い物袋としてもご利用いただけます。容量(L)8厚さ(mm)0.0011乳白材質ポリエチレン寸法(横×縦)(mm)約340(210+130)×460内容量1個(70枚)
注意
※火のそばに置かないでください。本来の使用用途以外での使用はおやめください。この袋は、幼児や子供にとって窒息等の危険が伴うものです。幼児や子供の手の届かないところに保管してください。突起のあるものを入れると、材質上破れることがあります。可燃物の為、火や熱源のそばに置かないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64538077SA-11280.0011
オープン
239
263(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする