曜日別特売

スパッと開く! ポリ袋 20枚 半透明 20L

スパッと開く! ポリ袋 20枚 半透明 20L - ストリックスデザインスパッと開く! ポリ袋 20枚 半透明 20L - ストリックスデザインスパッと開く! ポリ袋 20枚 半透明 20L - ストリックスデザイン

指がすべりにくく、スパっと開くポリ袋です。取り出し口つき。

用途お部屋のお掃除中や書類の整理した際に出たゴミを捨てるのに最適。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.0012半透明容量(L)20寸法(横×縦)(mm)約600×500内容量1冊(20枚)
注意
※お子様が頭から袋をかぶると、通気性がなく大変危険ですのでご注意ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64537788HC-100
オープン
159
175(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする