ストリックスデザイン
においカット取っ手付きポリ袋4L 40枚入
消臭剤を添加した取っ手付きの消臭袋です。化学反応を利用し、生ゴミやオムツ、トイレコーナー、ペットのふんなど、気になるにおいを消臭します。
用途
家の中からアウトドアまで買い物袋としても使用できます。
仕様
バイオマスプラスチック配合
材質
ポリエチレン
色
グレー
容量(L)
4
寸法(横×縦)(mm)
約400(幅260+マチ140)×370
取手
取って付き
内容量
1冊(40枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64538129
SA-148
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください