においカット取っ手付きポリ袋8L 20枚入

においカット取っ手付きポリ袋8L 20枚入 - ストリックスデザインにおいカット取っ手付きポリ袋8L 20枚入 - ストリックスデザインにおいカット取っ手付きポリ袋8L 20枚入 - ストリックスデザインにおいカット取っ手付きポリ袋8L 20枚入 - ストリックスデザインにおいカット取っ手付きポリ袋8L 20枚入 - ストリックスデザインにおいカット取っ手付きポリ袋8L 20枚入 - ストリックスデザインにおいカット取っ手付きポリ袋8L 20枚入 - ストリックスデザイン
(1件のレビュー)

消臭剤を添加した取っ手付きの消臭袋です。化学反応を利用し、生ゴミやオムツ、トイレコーナー、ペットのふんなど、気になるにおいを消臭します。取手付きなので買い物時にも使用でき、結びやすく捨てやすい形状です。本体には、植物由来のバイオマスプラスチックを約10%配合した、環境対応商品です。

用途家の中からアウトドアまで買い物袋としても使用できます。仕様バイオマスプラスチック配合材質ポリエチレングレー容量(L)8寸法(横×縦)(mm)約300(180+マチ120)×370取手取って付き内容量1冊(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64538120SA-149
オープン
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64538120
2024-09-09
用途: 非常用トイレ用に
医療・福祉・介護関連業

非常用トイレ用に購入しました。
私の非常用トイレセットを紹介します。
●ペットシーツ
●黒いゴミ袋 
●においカット付きポリ袋
●チャック袋
チャック袋の中にペットシーツ、黒いごみ袋、においカット付きポリ袋を入れて、カバンの中に入れています。
私のトイレセットの使い方
★黒いごみ袋を広げ、クシャクシャ シワシワにします。
★ゴミ袋をクシャクシャにした後、
 外側に袋の口を2回ほど前側を気持ち高めにして折り曲げます。
★そこにペットシーツの吸収面を外側にして半分に折りセットします。
★ゴミ袋を自立させると、自立型オマルが完成します。
★前を持ち上げながら、和式トイレの要領で使います。
★使用後は、ゴミ袋の口を結び、更ににおいカット付きポリ袋に入れ、
 ポリ袋の口も結び、普通ごみとして捨てます。
事前に使ってみました。ちゃんと使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする