曜日別特売

未晒しバンブーペーパー 八角ボウル 22cm 10枚入

未晒しバンブーペーパー 八角ボウル 22cm 10枚入 - ストリックスデザイン未晒しバンブーペーパー 八角ボウル 22cm 10枚入 - ストリックスデザイン未晒しバンブーペーパー 八角ボウル 22cm 10枚入 - ストリックスデザイン

環境に配慮した竹紙を使用しています。無漂白竹パルプのナチュラルな風合いです。

用途18cmの八角形のボウルで取り皿に便利なサイズです。材質竹パルプ(内面=PEラミネート加工)幅(mm)220高さ(mm)20奥行(mm)220商品タイプ本体内容量1パック(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64537980SD-142
オープン
239
263(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする