未晒バンブーフタ付ボウル 380ml 30個入

未晒バンブーフタ付ボウル 380ml 30個入 ストリックスデザイン 未晒バンブーフタ付ボウル 380ml 30個入 ストリックスデザイン 未晒バンブーフタ付ボウル 380ml 30個入 ストリックスデザイン

環境に配慮した竹紙を使用した食品用簡易容器です。

用途本品は食品用簡易容器として製造されています。本来の目的以外でのご使用はお避けください。表面に耐水・耐油加工をしておりますが、ご使用方法によっては水分・油分がシミ出ることがあります。水分・油分の多い食材にはご使用にならないでください。電子レンジ・オーブン・オーブントースターにはご使用にならないでください。火気のそばに置かないでください。使い捨て容器です。繰り返しのご使用はしないでください。揚げたてのフライ等の油分を含んだ熱いものは入れないでください。80℃以上の食品に使用しないでください。熱い食品を入れた時にはお取扱いに注意してください。食品を入れたまま長時間放置しないでください。冷蔵庫・冷凍庫での保管はしないでください.冷たい食品を入れた時に、結露により容器がやわらかくなる場合があります。フタをしても中身を密封するものではありません。漏れる可能性があります。直射日光や高温多湿は避けて保管してください。変形、変色、変質等の原因となります。原料の性質上、表面に繊維や多少の色ムラが見られますが、品質には問題ございません。 材質竹パルプ(内面=PEラミネート加工)、フタ=ポリプロピレン 寸法(cm)約口径11×底径8.95×5.8 内容量1パック(30枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64538576 SD-160
オープン
989
1,088 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする