ストリックスデザイン
未晒しバンブーペーパー 八角ボウル 18cm 15枚入
環境に配慮した竹紙を使用しています。無漂白竹パルプのナチュラルな風合いです。
用途
18cmの八角形のボウルで取り皿に便利なサイズです。
材質
竹パルプ(内面=PEラミネート加工)
幅(mm)
180
高さ(mm)
20
奥行(mm)
180
商品タイプ
本体
内容量
1パック(15枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64537964
SD-141
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください