WHITE LAUNDRY 角ハンガー 42ピンチ

WHITE LAUNDRY  角ハンガー 42ピンチ - ストリックスデザインWHITE LAUNDRY  角ハンガー 42ピンチ - ストリックスデザインWHITE LAUNDRY  角ハンガー 42ピンチ - ストリックスデザイン

【White laundry】ストリックスデザインの「White laundryシリーズの角ハンガー42P」
【お部屋に馴染む】部屋干しをしても生活感がでにくいホワイトカラー。
【まとめ洗い・干し】42ピンチなので、たっぷり干すことができます。
【グリップタイプ】キャッチ式グリップで、竿をしっかりキャッチ。
【トレンドカラー】ホワイトとグレーのピンチで、掛け違い防止!
【便利な機能】カモイ・洗濯ロープにも掛けることができます。
【お部屋をコーディネート】シリーズで揃えるとランドリーコーナーがスッキリ見えます。

材質ポリプロピレン寸法(cm)約幅75×奥行38×高さ31(展開時)内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64538384SB-093
オープン
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする