White Laundry ちょこっと小物干しハンガー 12ピンチ

White Laundry ちょこっと小物干しハンガー 12ピンチ - ストリックスデザインWhite Laundry ちょこっと小物干しハンガー 12ピンチ - ストリックスデザインWhite Laundry ちょこっと小物干しハンガー 12ピンチ - ストリックスデザインWhite Laundry ちょこっと小物干しハンガー 12ピンチ - ストリックスデザインWhite Laundry ちょこっと小物干しハンガー 12ピンチ - ストリックスデザインWhite Laundry ちょこっと小物干しハンガー 12ピンチ - ストリックスデザイン

狭い場所で、より効率的に使って干せる小物干しハンガーです。Tシャツ1枚分のスペースで小物をたくさん干すことができ場所を取りません。干しハンガー」狭い場所で、より効率的に使って干せる小物干しハンガーです。一瞬で、いっぺんに洗濯物を外すことができるハンガーです洗濯物が乾いたら、両端の洗濯バサミをギュッと内側に寄せるだけ、力は不要で簡単に洗濯物を外すことができます。

用途洗濯後の小物衣類を省スペースで干すことができます。仕様12ピンチ付材質ポリプロピレン、アルミ合金ピンチ数12寸法(横×縦)(cm)約43×25内容量1個
注意
※本来の用途以外でのご使用はおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64537070QB-185
オープン
549
604(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする