【White laundry】ストリックスデザインの「White laundryシリーズの角ハンガー32P」
【お部屋に馴染む】部屋干しをしても生活感がでにくいホワイトカラー。
【少量の洗濯に】32ピンチなので、1人暮らしの方にがオススメ。
【グリップタイプ】キャッチ式グリップで、竿をしっかりキャッチ。【トレンドカラー】ホワイトとグレーのピンチで、掛け違い防止!【便利な機能】カモイ・洗濯ロープにも掛けることができます。【お部屋をコーディネート】シリーズで揃えるとランドリーコーナーがスッキリ見えます


