割らずに使えるお箸 竹20膳

割らずに使えるお箸 竹20膳 - ストリックスデザイン割らずに使えるお箸 竹20膳 - ストリックスデザイン割らずに使えるお箸 竹20膳 - ストリックスデザイン割らずに使えるお箸 竹20膳 - ストリックスデザイン割らずに使えるお箸 竹20膳 - ストリックスデザイン割らずに使えるお箸 竹20膳 - ストリックスデザイン

ストリックスデザインの「割らずに使えるお箸 竹」20膳。割らずに使うことができるので、上手に割ることができない方にも。子供から高齢者まで幅広い年齢の方にオススメ。パッケージは、可愛いダマスク柄なので保管時も暮らしに馴染むデザインです。

用途個包装タイプなので、キャンプやピクニック、運動会などのアウトドアにも気軽に持ち運ぶことができます。材質幅(cm)約1.3長さ(cm)約20.5奥行き(cm)約0.5内容量1パック(20膳)
注意
※本来の用途以外でのご使用はおやめください。火のそばに置かないでください。湿気を吸収しやすいので、風通しのよい冷暗所に保管してください。ご使用時の素材で使用している竹の独特な香りがすることがございますが、品質には問題ございません。天然素材を使用しているため、ささくれ等が残る場合がございますので、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64538305SD-014
オープン
299
329(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

割箸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする