曜日別特売

お薬カレンダー マチあり

お薬カレンダー マチあり - ストリックスデザインお薬カレンダー マチあり - ストリックスデザインお薬カレンダー マチあり - ストリックスデザインお薬カレンダー マチあり - ストリックスデザイン

1週間分のお薬をあさ・ひる・よる・ねる前ごとに分けて、収納できる壁掛けカレンダー型ポケットです。深型なので分包装もしっかり収納できます。見出しは取り外せるのでアレンジ可能です。

用途病院・介護施設・福祉施設など仕様マチあり材質本体=ナイロン・PVC、見出し=紙寸法(cm)1枚:約横37×縦52×厚さ1内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64538156KN-046
オープン
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする