ストリックスデザイン
スクエアプレート18cm 30枚
耐水・耐油に優れた四角形プレートです。
用途
誕生日会や女子会、ママ友会、クリスマス会などのホームパーティーに。運動会、ピクニック、キャンプなどのアウトドアに。
材質
バージンパルプ(内面:PEラミネート加工)
入数(枚)
10
サイズ(cm)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約18×18×1.2
内容量
1パック(10枚)
注意
※本品は簡易食器として食品衛生法に準じて製造されています。表面に耐水、耐油加工をしてありますが、ご使用方法によっては水分、油分がシミ出ることがあります。水分、油分の多い食材にはご使用にならないでください。オーブン、オーブントースターではご使用にならないでください。火気のそばに置かないでください。食品を入れたまま放置しないでください。電子レンジでの長時間のご使用はお避け下さい。廃棄する際は各自治体の定める方法で処理してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64537849
DR-580
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください