ストリックスデザイン
ペーパーナプキン 無地 1000枚入
一般的な白無地タイプのレギュラーサイズ六つ折りナプキンです。
用途
飲食店や、職場の備品など業務用としてもおすすめです。
材質
パルプ
寸法(mm)
約247×250
折数
六つ折り
折りたたみ寸法(mm)
約138×83
内容量
1パック(1000枚)
注意
※本来の目的以外でのご使用はお避けください。火気のそばに置かないでください。熱いものを直接置かないでください。直射日光や高温多湿は避けて保管してください。変形、変色、変質等の原因となります。水に溶けないので水洗トイレ、台所の下水などに流さないでください。お子様の手の届かないところに保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64537867
DR-434
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください