曜日別特売

抗菌踏ん張りつえ先ステッキ 太め 折り畳み式 ブラック

抗菌踏ん張りつえ先ステッキ 太め 折り畳み式 ブラック - ストリックスデザイン抗菌踏ん張りつえ先ステッキ 太め 折り畳み式 ブラック - ストリックスデザイン抗菌踏ん張りつえ先ステッキ 太め 折り畳み式 ブラック - ストリックスデザイン抗菌踏ん張りつえ先ステッキ 太め 折り畳み式 ブラック - ストリックスデザイン

抗菌 踏ん張りつえ先ステッキ。踏ん張りつえ先ゴムが左右に最大80度曲がる構造なので、滑りにくく踏ん張りが効きます。車のタイヤからヒントを得てゴム底部分を凹凸にし、滑り止め機能を強化しました。銀系無機抗菌剤Zeomic(ゼオミック)配合の塗料を使用した衛生的なグリップです。ピンが大きいので長さ調節が簡単です。目印ライン(銀色テープ)で、ピンの場所がすぐわかります。

材質アルミニウム寸法(cm)【1本】長さ/約75~95、【1本】パイプ径/上部:2.2、下部:1.9全長(cm)約75~95内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64537255SB-029
オープン
4,188
4,607(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする