BOSCH(ボッシュ)
投光器専用スタンド
最大3mの高さから照射可能です。組み立てが簡単です。コンパクトで持ち運びに便利です。
用途
ボッシュコードレス投光器(取り付けネジ径5/8インチ)の固定
適合機種
ボッシュコードレス投光器に対応(GLI18V-1900、GLI18V-2200C、GLI18V-4000C、GLI18V-10000C)
質量(kg)
4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
155×1220×155
最大積載量(kg)
10
寸法(m)
高さ調整範囲:1.2~3
三脚取付ねじ
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64536729
GLT300-40
¥
25,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください