ヘッドランプ

ヘッドランプ - BOSCH(ボッシュ)ヘッドランプ - BOSCH(ボッシュ)ヘッドランプ - BOSCH(ボッシュ)ヘッドランプ - BOSCH(ボッシュ)ヘッドランプ - BOSCH(ボッシュ)ヘッドランプ - BOSCH(ボッシュ)ヘッドランプ - BOSCH(ボッシュ)

明るくワイドに照らすチップオンボード(Chip On Board) LED採用です。複数のLEDライトをつなげて面として発光するようにした照明器具で、広い面が発光するため、反射板で反射させているタイプよりも明るくワイドな面を照らせるのが特徴です。ハイキング、犬の散歩、キャンプ、災害時など様々なシーンを明るくサポートします。簡単に切替可能な3つの発光モードと9段階の角度調整機能付きです。

用途屋内外の照射セット内容本体、ヘッドバンド質量(g)58寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)46×42×62使用電池単4アルカリ乾電池×3本防塵防水性能IP44電源タイプ電池式明るさ(Lm)発光モード:(強)190、(弱)55、(点滅)RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)(強)28、(弱)14電球の種類White COB LED連続点灯時間(時間)(強)約3.5、(弱)約15、(点滅)約8角度調節最大60°(9段階)内容量1台
注意
※電池は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64536738HEADLAMP
2,800
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする