Verbatim(バーベイタム)
CD/DVDケース
背表紙を付けて管理しやすい10mm厚タイプのクリアケース。
材質
PS
幅(mm)
142
色
クリア
高さ(mm)
125
奥行(mm)
10
収納枚数(枚)
1(1枚あたり)
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64539486
CPSJC10
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください