電撃殺虫ラケット USB充電タイプ 折りたたみ式

電撃殺虫ラケット USB充電タイプ 折りたたみ式 - ZATTA

充電式の電撃殺虫ラケットです。
軽量で折りたたみが可能で持ち運びや収納に便利です。
手でもってラケットのように使用、壁にかけて使用、置いて使用が可能です。

用途害虫駆除用として仕様モード2段階付属品USBケーブル寸法(mm)230×470×45質量(g)250充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)約1200連続点灯時間(分)90内容量1個
注意
※ドライバーや針金で電撃格子に触れないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64539556I13070ホワイト
1,890
1,879
2,067(税込)
当日出荷
64539547I13069ネイビー
1,890
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64539547I1306957278701I13214I13069 電撃殺虫ラケット USB充電タイプ 折りたたみ式 ZATTA 57278701電撃殺虫ラケット USB充電タイプ 折りたたみ式ZATTA1個
1,798
欠品中
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする