ZATTA
蜂が寄り付かなくなるダミー蜂の巣
蜂の巣を作らせない為のダミー蜂の巣です。
蜂の習性を活かし、ぶら下げておく事で蜂を寄せ付けません。
用途
蜂を寄せ付けない、蜂の巣を作らせない為
色
黄色(蜂の巣柄)
収納時寸法(mm)
215×215×10
適合害虫
ハチ
使用時寸法(mm)
215×215×300
利用場所
屋内
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64539529
I13067
¥
379
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください