曜日別特売

TenkeyPad 2 Duo 有線接続/無線接続 両対応

TenkeyPad 2 Duo  有線接続/無線接続 両対応 - MOBO

有線/無線 両対応のテンキー。Bluetooth(R)接続とUSBケーブルによる有線接続の両対応です。電池が切れても、有線接続で使用できます。
Bluetooth(R)接続は、最大3台のパソコンをペアリング登録し、簡単に切り替えできるマルチペアリングに対応しています。
WindowsとmacOSの両対応
アルカリ単4乾電池1本で、最大250時間の連続使用が可能です。

仕様USBポートタイプ:USB-C(着脱式)、キー耐久回数:約500万回、動作可能距離:10m(Bluetooth接続時・遮蔽物なきこと)セット内容本体、USBケーブル(C to A / 約45cm)、試供用単4乾電池、取扱説明書 兼 保証書ホワイト質量(g)約72(本体のみ)電源USBバスパワー(USB接続)、アルカリ単4電池1本(Bluetooth接続)定格電圧(V)1-1.5対応OSWindows11 / Windows10 / macOS接続方式有線/無線連続使用時間(時間)最大約250通信方式GFSKキー数22キー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×132×9.1~18キー方式パンタグラフ(アイソレーションタイプ)キーストローク(mm)1.9キーピッチ(mm)19BluetoothBluetooth 5.1 Class2動作温度範囲(℃)10~45電波周波数2.4GHz対応プロファイルHID内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64539249AM-NPBW22-WH
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする