曜日別特売

〈日本製〉ワイド幅 パタパタアコーディオンカーテン

〈日本製〉ワイド幅 パタパタアコーディオンカーテン - ファミリー・ライフ〈日本製〉ワイド幅 パタパタアコーディオンカーテン - ファミリー・ライフ〈日本製〉ワイド幅 パタパタアコーディオンカーテン - ファミリー・ライフ〈日本製〉ワイド幅 パタパタアコーディオンカーテン - ファミリー・ライフ〈日本製〉ワイド幅 パタパタアコーディオンカーテン - ファミリー・ライフ〈日本製〉ワイド幅 パタパタアコーディオンカーテン - ファミリー・ライフ〈日本製〉ワイド幅 パタパタアコーディオンカーテン - ファミリー・ライフ〈日本製〉ワイド幅 パタパタアコーディオンカーテン - ファミリー・ライフ

パタパタたためて省エネ。間仕切りレースカーテン!!
省エネ・断熱・ワイドタイプ
開け閉めしやすく目隠しや間仕切りに便利。たたむとすっきりコンパクトなジャバラ式で場所をとりません。
リビング・階段の間仕切りに!!玄関にも!!
エレガントなローズ柄。
ハサミでカットして長さ調整。
タテ・ヨコに約10cm間隔でカットできます。
150cmワイド幅
丸洗いOK!(ネット使用)

材質ポリエステル100%内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例64541498a1540710ベージュ(約)490突っ張り棒無し 200cm丈(約)150×200
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
※使用例64541507a1540720ブラウン(約)490突っ張り棒無し 200cm丈(約)150×200
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
※使用例64541516a1540740グリーン(約)490突っ張り棒無し 200cm丈(約)150×200
オープン
3,598
3,958(税込)
12日以内出荷
返品不可
※使用例64541525a1540810ベージュ(約)640突っ張り棒無し 250cm丈(約)150×250
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
※使用例64541534a1540820ブラウン(約)640突っ張り棒無し 250cm丈(約)150×250
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
※使用例64541550a1540840グリーン(約)640突っ張り棒無し 250cm丈(約)150×250
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする