フリクションボール替芯Ver.2 07

フリクションボール替芯Ver.2 07 - パイロットフリクションボール替芯Ver.2 07 - パイロットフリクションボール替芯Ver.2 07 - パイロット

より濃い筆跡やインキ容量の増加を望むユーザーの声に応え、”濃く・長く”書ける新開発の「プレミアムフリクションインキ」を採用した金属レフィルです。「プレミアムフリクションインキ」は従来の「フリクションインキ」よりインキ濃度をブラックで30%、レッド、ブルーで15%高めることで、濃く視認性の高い筆記が可能になりました。
また、金属レフィルを採用し、パイプの厚みを薄くすることで、従来の樹脂レフィルに比べ、1本当たりのインキ容量が70%増え(※1)、それにより筆記距離が約40%アップ(※2)し、従来よりもインキが長持ちします。
※1 現行フリクションボール単色用替芯と比較
※2 筆記条件による

用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、適合本体シリーズ名フリクションボールノックゾーンボール径(Φmm)0.7文字幅(mm)0.35内容量1セット
注意
※フリクションは消せる筆記具です。証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。6℃以上になるとインキが無色になります。
※-1℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙以外への筆記には使用しないでください。
※感熱紙など紙の種類や、印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
※消去用ラバーに汚れがついたまま擦ると、紙面が汚れます。ふき取るなど汚れを落としてからお使いください。※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64546800LFBKRF50F-2B黒2本セット
500
429
472(税込)
当日出荷
64546809LFBKRF50F-2R赤2本セット
500
429
472(税込)
当日出荷
64546818LFBKRF50F-2L青2本セット
500
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする