曜日別特売

ドクターグリップ4+1 05

ドクターグリップ4+1 05 - パイロットドクターグリップ4+1 05 - パイロットドクターグリップ4+1 05 - パイロットドクターグリップ4+1 05 - パイロットドクターグリップ4+1 05 - パイロット

1本に4色ボールペンとシャープペンシルを搭載。
4色のボールペンをシチュエーションごとに使い分ければ、筆跡を見やすくコーディネートできます。
シャープペンシルは、思ったこと、感じたことをためらうことなくスピーディに書き消しできます。

用途紙への筆記仕様●シャープペン芯径:0.5mm●シャープ替ゴム:HERFNS-10●ボールペン替芯:BVRF-8EF-B・R・L・G(黒・赤・青・緑)●ボールペン芯径:0.5mm方式ノック式ボール径(Φmm)0.5色数極細4色ボールペン+シャープペンシル0.5mm繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64547098BKHDF1SEF-ABNアッシュメタルブラウン
1,000
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
64547107BKHDF1SEF-AOLアッシュメタルオリーブ
1,000
899
989(税込)
当日出荷
64547116BKHDF1SEF-ABOアッシュメタルボルドー
1,000
899
989(税込)
当日出荷
64547125BKHDF1SEF-ANVアッシュメタルネイビー
1,000
899
989(税込)
当日出荷
64547134BKHDF1SEF-Bブラック
1,000
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする